Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 410 mm, weich / hart, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31744
EAN/GTIN:
     5705020317446
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
kunststoffbesen
Besen, Breite 410 mm, weich / hart, VE 10 Stk, rot.

52 mm Borstenlänge, weich/hart. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten (nass und trocken) geeignet. Er verfügt vorn über harte Borsten, die hartnäckige Verschmutzungen lösen, und hinten über weichere Borsten, die feine Schmutzpartikel aufnehmen.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
1.02 kg
Farbe:
rot
Kehrbreite:
410 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
weich, hart
Borstenlänge:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549077 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,28*
€ 350,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,85*
€ 341,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 283,98*
€ 337,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,50*
€ 327,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,37*
€ 309,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 226,58*
€ 269,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 165,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.