Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 610 mm, weich / hart, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31944
EAN/GTIN:
     5705020319440
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
kunststoffbesen
Besen, Breite 610 mm, weich / hart, VE 10 Stk, rot.

60 mm Borstenlänge, weich / hart. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er und hinten fegt er.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
1.02 kg
Farbe:
rot
Kehrbreite:
610 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
weich, hart
Borstenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549089 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 28,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,94*
€ 431,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 352,03*
€ 418,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 348,51*
€ 414,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 332,78*
€ 396,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 316,86*
€ 377,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,17*
€ 335,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 165,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.