Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen, Breite 610 mm, weich, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besen
Besen
Besen
Artikel-Nr.:
     103-549093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31992
EAN/GTIN:
     5705020319921
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
kunststoffbesen
Besen, Breite 610 mm, weich, VE 10 Stk, grün.

56 mm Borstenlänge, weich. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbkodierung. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Halal-konform. Kombinierbar mit allen Stielen von VIKAN.

Besen mit weichen Filamenten. Gut geeignet für die Entfernung loser Verschmutzungen aller Art. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

Zugehörige Stiele im Online-Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
65 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Gewicht:
1.02 kg
Farbe:
grün
Kehrbreite:
610 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
weich
Borstenlänge:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549093 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 28,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 364,98*
€ 434,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,06*
€ 421,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 350,52*
€ 417,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,16*
€ 401,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 320,13*
€ 380,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 280,91*
€ 334,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 165,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.