| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 38902 EAN/GTIN: 5705020389023 |
| |
|
| | |
| Waschbürste, L, hart, VE 15 Stk, grün.
36 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.
Verwenden Sie die vielseitige Waschbürste, um Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, große Schüsseln und andere Hilfsutensilien mit schwer zugänglichen Stellen effektiv zu reinigen. Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An dem einen Ende der Bürste sind noch härtere Filamente, die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 70 mm | Material: | Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl | Farbe: | grün | Gewicht: | 1.53 kg | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Borstenhärte: | hart | Borstenlänge: | 36 mm | Produkttyp: | Universalbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, waschbürste 20cm, autowaschbürste, Vikan, 549099 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürsten |
| | |
| |