Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste, L, hart, VE 15 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Waschbürste
Waschbürste
Waschbürste
Artikel-Nr.:
     103-549102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38905
EAN/GTIN:
     5705020389054
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Waschbürste, L, hart, VE 15 Stk, weiß.

36 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Verwenden Sie die vielseitige Waschbürste, um Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, große Schüsseln und andere Hilfsutensilien mit schwer zugänglichen Stellen effektiv zu reinigen. Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An dem einen Ende der Bürste sind noch härtere Filamente, die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.53 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
36 mm
Produkttyp:
Universalbürsten
Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, waschbürste 20cm, autowaschbürste, scheuerbürste weiss, Vikan, 549102 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 8,44667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,21*
€ 210,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,69*
€ 207,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 172,94*
€ 205,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,45*
€ 199,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,70*
€ 150,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.