Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste kurzer Stiel, hart, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41926
EAN/GTIN:
     5705020419263
Suchbegriffe:
Vikan
549151 49
Bürste
Bürsten
Handbürste kurzer Stiel, hart, VE 10 Stk, gelb.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Die Bürste eignet sich zur Verwendung bei allen Arten von Maschinen, Tischen und Wänden. Sie können die Bürste sowohl am angenehmen Griff halten als auch am Bürstenkopf anfassen, um ein besseres Gefühl für die Reinigung zu haben. Für hartnäckige Verschmutzungen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
36 mm
Produkttyp:
Handbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.