| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549157 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 41946 EAN/GTIN: 5705020419461 |
| |
|
| | |
| Handbürste kurzer Stiel, weich, gesplisst, VE 10 Stk, gelb.
Gespaltene Borsten. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.
Die gespaltenen Borsten dieser Bürste sind bestens geeignet für das Reinigen sehr empfindlicher Oberflächen. Die abgewinkelten Borsten sind konzipiert, um Wasser und Chemikalien zu halten. Flexibles Arbeiten durch ergonomisches Design. Entweder am Griff oder am Körper anfassen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 70 mm | Material: | Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl | Farbe: | gelb | Gewicht: | 1.02 kg | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Borstenhärte: | weich | Borstenlänge: | 40 mm | Produkttyp: | Handbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549157 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Krümelbürste, Krümelbürsten, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürste, Waschbürsten |
| | |
| |