Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste kurzer Stiel, extrahart, schmal, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41954
EAN/GTIN:
     5705020419546
Suchbegriffe:
Vikan
549161 49
Bürste
Bürsten
Handbürste kurzer Stiel, extrahart, schmal, VE 10 Stk, rot.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Reinigen Sie mit der schmalen Handbürste selbst enge Zwischenräume zwischen den Geräten der Lebensmittelproduktion, z.B. Schnittmaschinen, Schneidblöcken. Sie eignet sich auch hervorragend zum Säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
rot
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
33 mm
Produkttyp:
Handbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.