Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     5705020550027
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
boden padhalter
Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, grün.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden. Passt auf alle VIKAN-Stiele mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
75 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549215 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 358,61*
€ 426,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 353,50*
€ 420,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 349,97*
€ 416,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,67*
€ 400,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 312,65*
€ 372,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,36*
€ 308,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 164,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.