Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55003
EAN/GTIN:
     5705020550034
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
boden padhalter
Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, blau.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden. Passt auf alle VIKAN-Stiele mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
75 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549216 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,62*
€ 398,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 329,64*
€ 392,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 326,34*
€ 388,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 316,42*
€ 376,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,17*
€ 351,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 242,49*
€ 288,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 150,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.