Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55004
EAN/GTIN:
     5705020550041
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, rot.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden. Passt auf alle VIKAN-Stiele mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
75 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549217 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,94*
€ 400,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,26*
€ 395,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 328,94*
€ 391,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,18*
€ 378,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,65*
€ 351,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 241,96*
€ 287,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 151,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.