Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55006
EAN/GTIN:
     5705020550065
Suchbegriffe:
Boden-Padhalter
Stielpadhalter
boden padhalter
Padhalter, Bodenmodell, VE 10 Stk, gelb.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden. Passt auf alle VIKAN-Stiele mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
75 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549219 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,89*
€ 397,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,91*
€ 391,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 325,62*
€ 387,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 313,40*
€ 372,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,25*
€ 347,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,69*
€ 289,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 150,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.