Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55106
EAN/GTIN:
     5705020551062
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
handpadhalter
Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, gelb.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
80 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549225 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 19,96*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,455*
€ 27,053*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,053*
€ 32,19307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,508*
€ 31,54452
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,245*
€ 31,23155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,455*
€ 23,15145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 270,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2977
ab € 165,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.