Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht, Gesamtlänge 1310 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-549250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56014
EAN/GTIN:
     5705020560149
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht, Gesamtlänge 1310 mm, rot.

Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um große Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP), Aluminium, eloxiert
Farbe:
rot
Länge:
1310 mm
Schaufellänge:
380 mm
Breite:
345 mm
Schaufelhöhe:
90 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Schaufeln
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549250 49, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schaufel, Schaufeln, Stielschaufel, Stielschaufeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,03*
€ 65,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 89,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.