| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549281 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 56865 EAN/GTIN: 5705020568657 |
| |
|
| | |
| Eimer, lebensmittelecht, Volumen 12 l, VE 6 Stk, weiß.
Messskala innen. Eimer mit Auslauf. Henkel aus Edelstahl. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Ergonomische Form und ergonomische Griffe.
Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Dieser Eimer ist durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe sehr gut zu heben und zu transportieren. Weitere Informationen: | | Höhe: | 330 mm | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 325 mm | Material: | Polypropylen (PP), Edelstahl | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.61 kg | Volumen: | 12 Liter | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Produkttyp: | Eimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549281 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wassereimer, Wasserkanister |
| | |
| |