Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, lebensmittelecht, Volumen 12 l, VE 6 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eimer, lebensmittelecht
Eimer, lebensmittelecht
Eimer, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-549282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56866
EAN/GTIN:
     5705020568664
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Eimer, lebensmittelecht, Volumen 12 l, VE 6 Stk, gelb.

Messskala innen. Eimer mit Auslauf. Henkel aus Edelstahl. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Ergonomische Form und ergonomische Griffe.

Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Dieser Eimer ist durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe sehr gut zu heben und zu transportieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
325 mm
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.61 kg
Volumen:
12 Liter
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549282 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wassereimer, Wasserkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,66667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,21*
€ 154,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,51*
€ 149,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 124,25*
€ 147,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,56*
€ 143,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,00*
€ 119,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.