Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Laboreimer
>
Artikel
Eimer, lebensmittelecht, Volumen 6 l, VE 5 Stk, blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-549291
Hersteller:
Vikan
Herst.-Nr.:
56883
EAN/GTIN:
5705020568831
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Eimer, lebensmittelecht, Volumen 6 l, VE 5 Stk, blau.
Messskala innen. Eimer mit Auslauf. Henkel aus Edelstahl. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Ergonomische Form und ergonomische Griffe.
Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Dieser Eimer ist durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe sehr gut zu heben und zu transportieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
258 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
0.51 kg
Volumen:
6 Liter
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Eimer
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Ausgusseimer
,
Desinfektionseimer
,
Laboreimer
,
Haushaltseimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
,
laboreimer edelstahl
,
haushaltseimer
,
Vikan
,
549291 49
,
Eimer
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Kübel
,
Lebensmittelbehälter
,
Lebensmittelboxen
,
Lebensmittelkasten
,
Lebensmittelkästen
,
Putzgerät
,
Putzgeräte
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungseimer
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsgeräte
,
Wassereimer
,
Wasserkanister
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,052*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,93*
€ 15,26*
Lager 380
4 Tage
4
1
€ 6,00*
ab € 9,97*
€ 15,45*
Lager 223
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 11,61*
€ 17,14*
Lager 494CS
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,49*
ab € 12,43*
€ 18,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,052*
€ 17,91188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 75,26* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.