Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für 6-l-Eimer, VE 5 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     103-549298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56894
EAN/GTIN:
     5705020568947
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
deckel für eimer 6 liter
deckel für eimer
Deckel, für 6-l-Eimer, VE 5 Stk, rot.

FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21). Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Leicht zu stapeln. Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern.

Geeignet für die Lebensmittelindustrie zum Schutz des Inhaltes. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Der Deckel verhindert ein Eindringen von Fremdkörpern und damit eine Kontamination des Inhalts z.B., wenn ein Eimer zur Aufbewahrung von Zutaten und/oder Lebensmitteln verwendet wird. Der Eimerdeckel verhindert auch ein Verschütten des Inhalts. Durch die leicht angehobene Mitte des Deckels können zwei geschlossene Eimer leicht und sicher gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549298 49, Deckel, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.