| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549304 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 56924 EAN/GTIN: 5705020569241 |
| |
|
| | |
| Eimer, lebensmittelecht, Volumen 20 l, VE 5 Stk, rot.
Messskala innen. Eimer mit Auslauf. Henkel aus Edelstahl. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Ergonomische Form und ergonomische Griffe.
Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Dieser Eimer ist durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe sehr gut zu heben und zu transportieren. Durch seine optimale Größe und Form erfüllt er alle erforderlichen Voraussetzungen, um feste sowie flüssige Zutaten zu mischen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 380 mm | Breite: | 470 mm | Tiefe: | 470 mm | Material: | Polypropylen (PP), Edelstahl | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.51 kg | Volumen: | 20 Liter | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Produkttyp: | Eimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, gummieimer 20l, einweg eimer, kunststoff-eimer 20l, Vikan, 549304 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wassereimer, Wasserkanister |
| | |
| |