Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, lebensmittelecht, Volumen 20 l, VE 5 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, lebensmittelecht
Eimer, lebensmittelecht
Eimer, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-549306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56926
EAN/GTIN:
     5705020569265
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Eimer, lebensmittelecht, Volumen 20 l, VE 5 Stk, gelb.

Messskala innen. Eimer mit Auslauf. Henkel aus Edelstahl. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Ergonomische Form und ergonomische Griffe.

Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell, wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer. Dieser Eimer ist durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe sehr gut zu heben und zu transportieren. Durch seine optimale Größe und Form erfüllt er alle erforderlichen Voraussetzungen, um feste sowie flüssige Zutaten zu mischen.
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.51 kg
Volumen:
20 Liter
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer gelb, haushaltseimer 20 liter, haushaltseimer, Vikan, 549306 49, Eimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wassereimer, Wasserkanister
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 28,03*
€ 32,97*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 34,66*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 35,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,014*
€ 39,28666
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 173,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.