Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Artikel-Nr.:
     103-549339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71253
EAN/GTIN:
     5705020712531
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, blau.

Einlippiger Handabzieher. Weiche und flexible Lippe. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Dieser ultrahygienische, einlippige Handabzieher hat eine weiche, flexible Lippe. Dadurch ist er besonders gut für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen und anderen glatten Oberflächen geeignet.

In verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP), TPE-Gummi
Gewicht:
2.04 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Abzieher mit Stiel
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, abzieher, Vikan, 549339 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber, Wasserschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,7255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 325,38*
€ 387,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,63*
€ 382,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 318,41*
€ 378,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 309,40*
€ 368,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,49*
€ 342,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,51*
€ 279,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.