Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, Volumen 15 l, VE 2 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eimer
Eimer
Artikel-Nr.:
     103-549529
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5086
EAN/GTIN:
     4250128205184
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer, Volumen 15 l, VE 2 Stk, blau.

Reinigungseimer aus Kunststoff in 3 verschiedenen Größen und 2 Farben.
Weitere Informationen:
Höhe:
265 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
295 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0.4 kg
Volumen:
15 Liter
Materialeigenschaft:
nicht lebensmittelecht
Produkttyp:
Putzeimer
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer blau, einweg eimer, kunststoff-eimer 15 l, 549529 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wascheimer, Wassereimer, Wasserkanister, Wischeimer, Wringeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,48*
€ 46,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.