Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechbehälter, Volumen 1 m³, mit klappbarer Schüttklappe, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     103-549536
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     549536
EAN/GTIN:
     4052462040274
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter
Stahlblechbehälter, Volumen 1 m³, mit klappbarer Schüttklappe, resedagrün.

Für die optimale Lagerung, Entsorgung und den Transport von Schüttgütern. Stabile und robuste Stahlkonstruktion ohne Profilierungen. Große Einwurföffnungen. 3fach platzsparend stapelbar. Kranbar mit Kettenzug mittels 4 Kranösen.

Durch die starke Verstrebung an der Unterseite der Schüttklappe kann diese auch mit Transportgeräten wie z. B. Schubkarren problemlos befahren werden. Die Schüttklappe kann mit einer beidseitigen Verriegelung sicher verschlossen werden.

Stahlblechbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Breite:
1070 mm
Länge:
1520 mm
Traglast:
1500 kg
Auflast:
4500 kg
Inhalt:
1 m³
Höhe:
800 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, eurokraft pro, 549536 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,40*
€ 549,91*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 549,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,20*
€ 609,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,85*
€ 612,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,49*
€ 614,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,39*
€ 731,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,93*
€ 707,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,98*
€ 700,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.