Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnetfolie ATTENTION, Ø 50 mm, VE 20 Stk, grün / rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetfolie ATTENTION
Magnetfolie ATTENTION
Magnetfolie ATTENTION
Artikel-Nr.:
     103-554670
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14034.534
EAN/GTIN:
     8712752108263
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie grün
magnetfolie
Magnetfolie ATTENTION, Ø 50 mm, VE 20 Stk, grün / rot.

Magnete zeigen mit einem Blick den Status des Projekts an oder welche Priorität das Projekt hat. Ideal für die direkte Kommunikation innerhalb von Projekt-Teams, fördert die Effektivität und Zusammenarbeit. Geeignet für die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams.

Je 10 Stück magnethaftende Folie in roter und grüner Farbe, bedruckt mit einem Ausrufezeichen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
grün, rot
Form:
rund
Material:
Magnetfolie
Weitere Suchbegriffe: 554670 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Kanbanmagnet, Kanbanmagnete, Lean, Leanmanagement, Magnet, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Projektmagnet, Projektmagnete, Projektmanagement, Scrum, Scrummagnet, Scrummagnete, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Smileymagnet, Smileymagnete, Statusmagnet, Statusmagnete, Symbolmagnet, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Taskboard, Taskboards, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.