| |
|
| Artikel-Nr.: 103-554762 Herst.-Nr.: 999.225.0001 EAN/GTIN: 4014641198015 |
| |
|
| | |
| Sichttafelhalter für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT, mit 10 DIN-A4-Sichttafeln, für Arbeitstisch LIFT.
Sichttafelhalter mit 10 DIN-A4-Sichttafeln BxTxH 100 x 260 x 325 mm, inkl. Befestigungskrallen zur Montage an Aufbaustützen. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | inkl. Befestigungskrallen | Gesamthöhe: | 325 mm | Gesamtbreite: | 100 mm | Gesamttiefe: | 260 mm | Anzahl Klarsichttafeln: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,43* | € 135,11* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,17* | € 135,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,01* | € 137,55* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,56* | € 144,07* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,57* | € 154,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|