Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungssatz, 1/4-Teilung, Fachhöhe 90 - 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungssatz
Schubladeneinteilungssatz
Artikel-Nr.:
     103-554805
Herst.-Nr.:
     902.009
EAN/GTIN:
     4014641061708
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Schubladeneinteilungssatz, 1/4-Teilung, Fachhöhe 90 - 150 mm.

Ordnung und Übersicht.

Schubladeneinteilungssatz 1/4-Teilung für Innenabmessung Breite x Tiefe 410 x 540 mm bestehend aus: 3 x Längsteiler und 12 x Querteiler in verzinkter Stahlblechausführung. Die Längsteiler sind mit dem Wannenboden verschraubbar. Der Einteilungssatz unterteilt die Schublade in 16 gleich große Fächer à 97 x 134 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Für Breite:
410 mm
Für Tiefe:
540 mm
Für Schubladenhöhe:
90 - 150 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 554805 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 69,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 79,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.