|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-554821 Herst.-Nr.: GE0075038 EAN/GTIN: 4260151128428 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelscheren-Hubtisch, stationär, Tragfähigkeit 2000 kg, Betriebsspannung 230 V.
Hubhöhe bis 2 m. Frei aufstellbar.
Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung. Stabile Scherenverstrebung. Überdruckventil für lange Lebensdauer, Endschalter unten und oben. Hochwertig pulverbeschichtet. Plattform und Rahmen lichtblau RAL 5012, Scheren schwarz RAL 9005. Bedienung über Handtaster am 2,6 m langen Kabel. Schlüsselschalter. Not-Aus-Schalter. Steuerspannung 24 Volt
Die Doppelscheren-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hubbereich: | 360 - 1780 mm | Ausführung Plattform: | geschlossen | Betriebsspannung: | 230 V | Steuerspannung: | 24 V | Antrieb: | hydraulisch | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Plattformmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 554821 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Hubtisch hydraulisch, Hydraulische Hubtische, Hydraulischer Hubtisch, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische |
|  |  |
| |