Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Scherenhubtisch, Plattform-LxB 1700 x 1000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Betriebsspannung 230 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifach-Scherenhubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch
Artikel-Nr.:
     103-554831
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0064821
EAN/GTIN:
     4260151128473
Suchbegriffe:
Dreifach-Scherenhubtisch
Dreifachscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch, Plattform-LxB 1700 x 1000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Betriebsspannung 230 V.

Ergonomie am Arbeitsplatz.

Überwiegend werden die stationären Hubtische an Produktionsbändern und Verladestraßen eingesetzt. Dabei wird der Hubtisch fest in die Produktion eingebunden um die Bestückung zu erleichtern. Aber es können auch Höhenunterschiede mit dem Dreifach-Scherenhubtisch ausgeglichen werden. Mit der besonderen Hubhöhe von 3000 mm eignet sich der Hubtisch ideal, um auch größere Höhenunterschiede zu überbrücken. Deshalb wird diese Bauform auch gerne für mehrgeschossige Lager oder Produktionsstraßen mit mehreren Ebenen eingesetzt. Der Hubtisch kann fest auf dem Boden verankert werden. Ein Bedienterminal mit einer 3 m langen Zuleitung ermöglicht ein Heben und Senken außerhalb des Gefahrenbereichs. Eine hochwertige Pulverbeschichtung verhindert ein ungewolltes Verkratzen des Hubtisches. Stabile Scherenverstrebungen und Qualitätshydraulikpumpen mit Überdruckventil gehören bei dem stationären Hubtisch zur Serienausstattung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
470 - 3000 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Leistung:
2.2 kW
Betriebsspannung:
230 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 554831 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.367,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.729,99*
€ 5.628,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.586,80*
€ 5.458,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.540,93*
€ 5.403,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.441,31*
€ 5.285,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.373,45*
€ 5.204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.367,24*
€ 5.197,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.