| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-554833 Herst.-Nr.: GE0075035 EAN/GTIN: 4260151128480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreifach-Scherenhubtisch, Plattform-LxB 1700 x 1000 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, Betriebsspannung 230 V.
Ergonomie am Arbeitsplatz.
Überwiegend werden die stationären Hubtische an Produktionsbändern und Verladestraßen eingesetzt. Dabei wird der Hubtisch fest in die Produktion eingebunden um die Bestückung zu erleichtern. Aber es können auch Höhenunterschiede mit dem Dreifach-Scherenhubtisch ausgeglichen werden. Mit der besonderen Hubhöhe von 3000 mm eignet sich der Hubtisch ideal, um auch größere Höhenunterschiede zu überbrücken. Deshalb wird diese Bauform auch gerne für mehrgeschossige Lager oder Produktionsstraßen mit mehreren Ebenen eingesetzt. Der Hubtisch kann fest auf dem Boden verankert werden. Ein Bedienterminal mit einer 3 m langen Zuleitung ermöglicht ein Heben und Senken außerhalb des Gefahrenbereichs. Eine hochwertige Pulverbeschichtung verhindert ein ungewolltes Verkratzen des Hubtisches. Stabile Scherenverstrebungen und Qualitätshydraulikpumpen mit Überdruckventil gehören bei dem stationären Hubtisch zur Serienausstattung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hubbereich: | 560 - 3000 mm | Ausführung Plattform: | geschlossen | Leistung: | 2.2 kW | Betriebsspannung: | 230 V | Steuerspannung: | 24 V | Antrieb: | Elektrohydraulik | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Plattformmaterial: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 554833 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |