| |
|
| Artikel-Nr.: 103-561363 Herst.-Nr.: 21080001 EAN/GTIN: 4103810210808 |
| |
|
| | |
| Auslaufrohr, für Kanister, VE 5 Stk, olivgrün.
Für alle Fahrzeugtypen und flüssige Kraftstoffe geeignet. Stabile geschweißte Stahlblech-Ausführung, innen lackiert. Mit Auslaufrohr-Adapter, Ø 12 - 21 mm.
Flexibles Auslaufrohr für Metall-Kraftstoffkanister. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | olivgrün RAL 6003 | Durchmesser: | 12 - 21 mm | Produkttyp: | Zubehör für Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgußstutzen Benzinkanister, Auslaufrohr Benzinkanister, Benzinkanisterausgießer, Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, ausgießer benzinkanister, PRESSOL, 561363 49, Auslaufrohr, Auslaufrohre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |