Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Diesel-/Heizöl-Tankanlage, Volumen 450 l, Flügelzellenpumpe, 12 V, 60 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Diesel-/Heizöl-Tankanlage
Mobile Diesel-/Heizöl-Tankanlage
Mobile Diesel-/Heizöl-Tankanlage
Artikel-Nr.:
     103-561373
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     26422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Diesel-/Heizöl-Tankanlage, Volumen 450 l, Flügelzellenpumpe, 12 V, 60 l/min.

Mobiler Tank mit integrierter Pumpe für Heizöl und Dieselkraftstoffe. Leistungsfähige, selbstansaugende Flügelzellenpumpe sowie Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk. Tank befüllt transportierbar, UV-stabil, diffusionsdicht. Abschließbarer Deckel.

Mobile Tank-Kompaktanlage mit integrierter Pumpe für Heizöl und Dieselkraftstoffe. Lagerung von Benzin im Tank ist verboten! Einwandiger Tank. Tankwerkstoff LLDPE. Befüllt transportierbar. Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel. Diffusionsdicht, UV-stabil. Ent- und Belüftungsventil, Füllstandsanzeige. Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe. Fußventil mit Saugkorb. Ein- und Ausschalter. Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam. Abgabeschlauch, Länge 4 m, DN 19, G 1'' a, G1'' i. Abschließbare Schutzhaube. Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass. Selbstansaugend. Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk. Förderleistung bei freiem Auslauf: 54 l/min. Förderdruck: bis 1,8 bar. Spannung: 12 V (Gleichstrom/DC). 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel. Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich. UN/ADR-Zulassung für Tank und Pumpensystem. UN-Zulassung. Produktion durch TÜV überwacht.

Durchflussmengenzähler und andere Tankgrößen bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Volumen:
450 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
912 mm
Gewicht:
89.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, tankanlage 450l, diesel tankstelle, PRESSOL, 561373 49, Frischöltank, Frischöltanks, Lagertank, Lagertanks, Mobiler Tank, Mobile Tanks, Ölbehälter, Öllagertank, Öllagertanks, Schmiermittelbehälter, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftank, Schmierstofftanks, Tank, Tankanlage, Tanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,54*
€ 1.609,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 1.388,03*
€ 1.610,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,47*
€ 1.915,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,47*
€ 1.851,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.539,92*
€ 1.832,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,99*
€ 1.758,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,60*
€ 1.697,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,54*
€ 1.623,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.