| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-561409 Herst.-Nr.: 12902 EAN/GTIN: 4103810129025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Saug- und Druckspritze, zum Absaugen/Umfüllen, Volumen 500 ml, für Öle, Heizöl und Diesel.
Zum manuellen Absaugen und Umfüllen von Flüssigkeiten - z.B. Ölwechsel an Fahrzeugen, Maschinen etc. Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel. Transparenter Flexschlauch.
Saug- und Druckspritze zum Absaugen von bzw. Befüllen mit Flüssigkeiten. Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel. Technische Daten: Füllvolumen: 500 ml Rohr-Außen-Durchmesser: 56 mm Hublänge: 275 mm Flexschlauch-Länge: 350 mm Gehäuse-Werkstoff: Stahl (RST 1203) Deckel-Werkstoff: HDPE (Niederdruck-Polyethylen) Farbe: Blau, RAL 5010 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | Saug- und Druckspritze | Für Medien: | Frisch- und Gebrauchtöl, Heizöl und Diesel, leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc. | Pumpenmaterial: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: saugspritze, PRESSOL, 561409 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllsystem, Abfüllsysteme, Absaugung, Absaugungen, Altölabsauggerät, Altölabsauggeräte, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, Handpumpe, Handpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Saugspritzen, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,25* | € 23,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 16,76* | € 23,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,22* | € 23,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,19* | € 25,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,15* | € 25,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0363* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|