| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-561412 Herst.-Nr.: 23731 EAN/GTIN: 4103810237348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrische Fass-/Behälterpumpe für Heizöl/Diesel, mit mechanischem Zapfventil, für Heizöl / Diesel.
Für Heizöl und Dieselkraftstoffe. Anwenderfreundlich - Pumpe ist sehr leicht und sehr leise. Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium. Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden.
Elektrische Fass-/Behälterpumpe (Axialradpumpe). Mit Zapfventil und zusätzlichem manuellem Pumpwerk. Für 200- bis 1000-Liter-Behälter. Förderleistung: 52 l/min Spannung: 230 V Nicht selbstansaugend. Für Heizöl und Dieselkraftstoffe. Ausstattung: Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Motor mit selbstrücksetzendem Thermoschutzschalter. Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam. Bitte beachten : Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Lieferumfang: Abgabeschlauch, Länge 4 m, DN 19, G 1'' a, G 1'' i. Mechanisches Zapfventil aus Polypropylen. Saugschlauch, Länge 1,6 m, mit Metallsieb. Fassverschraubung: G 2'' a. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | elektrische Fass- und Behälterpumpe | Für Medien: | Heizöl und Diesel | Pumpenmaterial: | PA6 (Polyamid 6) | Fördermenge: | 52 l/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, pressol fasspumpe, akkupumpe, PRESSOL, 561412 49, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |