Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fett-Fasswagen, mit pneumatischer Fettpumpe 50:1, für 200-kg-Behälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fett-Fasswagen
Fett-Fasswagen
Artikel-Nr.:
     103-561422
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18786561
EAN/GTIN:
     4061753117274
Suchbegriffe:
Fasstransportwagen
Fasswagen
Schmierfett
pressol fasswagen
Fett-Fasswagen, mit pneumatischer Fettpumpe 50:1, für 200-kg-Behälter.

Fahrbares Fettabgabesystem für Schmierfette. Hochleistungspumpe mit speziell konstruiertem Fußventil für 99% Fassentleerung. Inklusive Pneumatik-Fettpumpe 50:1.

Fahrbares Fett-Abgabesystem für 200-kg-Behälter, Ø 540 - 590 mm. Für Fett bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI. Robuster Wagen mit Schiebebügel, 3 Räder für leichten und leisen Lauf. Lieferumfang: Pneumatik-Fettpumpe 50:1. Schöpfwerk. Stecknippel. Hochdruckschlauch, Länge 4 m. Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben. Hochdruck-Fettpistole. Z-Drehgelenk. Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt). Technische Daten: Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm. Fettanschluss: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412.

Varianten für weitere Behältergrößen bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
pneumatische Fettpumpe 50:1
Für Medien:
Fett bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI
Pumpenmaterial:
Zink
Fördermenge:
1,00 l/min
Weitere Suchbegriffe: fasstransportwagen, PRESSOL, 561422 49, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasspumpe, Fasspumpen, Fasstransporter, Fasstransportwägen, Fettpumpe, Fettpumpen, Pumpe, Pumpen, Schmiermittelhandling, Schmierstoff, Schmierstoffe, Schmierstoffhandling, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftank, Schmierstofftanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,52*
€ 1.105,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 984,54*
€ 1.105,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,29*
€ 1.315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,82*
€ 1.265,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,19*
€ 1.253,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,43*
€ 1.203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,70*
€ 1.175,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,52*
€ 1.147,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.