Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 900 x 900 mm, 1 Matte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Artikel-Nr.:
     103-561483
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     OBP90V
EAN/GTIN:
     4260589115083
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 900 x 900 mm, 1 Matte.

Schnelles Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen, Gullys etc. Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - leicht, flexibel, dicht. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Abdichten und Vorbeugen - haftet optimal am Untergrund. Effektive, temporäre Abdichtung - ideal für den Notfall und unterwegs.

Robuster Gewebeträger mit Polyurethanbeschichtung auf der Oberseite und Klebeschicht auf der Unterseite. Stabil und reißfest. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive 2 Bindevliestücher BASIC Universal, grau. Damit können bis 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden. Die Einweg-Kanal-Abdichtmatten werden dort eingesetzt, wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Einsatz im Notfall oder im Präventivfall . Auch zum Mitführen in Fahrzeugen bestens geeignet. Die Unterseite ist selbstklebend und schließt dicht ab. Nicht abwaschbar - nur einmal verwendbar. Witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung da ohne Weichmacher. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären .
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
1 mm
Mattenhöhe:
1 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Flächenleckage, Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, 561483 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Einweg-Abdichtmatte, Einweg-Abdichtmatten, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 107,50*
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 130,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.