Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 600 x 600 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Artikel-Nr.:
     103-561484
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     OBP60V5
EAN/GTIN:
     4260589115342
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 600 x 600 mm, VE 5 Stk.

Schnelles Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen, Gullys etc. Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - leicht, flexibel, dicht. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Abdichten und Vorbeugen - haftet optimal am Untergrund. Effektive, temporäre Abdichtung - ideal für den Notfall und unterwegs.

Robuster Gewebeträger mit Polyurethanbeschichtung auf der Oberseite und Klebeschicht auf der Unterseite. Stabil und reißfest. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive 2 Bindevliestücher BASIC Universal, grau. Damit können bis 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden. Die Einweg-Kanal-Abdichtmatten werden dort eingesetzt, wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Einsatz im Notfall oder im Präventivfall . Auch zum Mitführen in Fahrzeugen bestens geeignet. Die Unterseite ist selbstklebend und schließt dicht ab. Nicht abwaschbar - nur einmal verwendbar. Witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung da ohne Weichmacher. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären .
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1 mm
Mattenhöhe:
1 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Flächenleckage, Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung 600x600x8 mm, abdichtmatte für leckagen, 561484 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Einweg-Abdichtmatte, Einweg-Abdichtmatten, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 45,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,94*
€ 343,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,03*
€ 334,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 278,22*
€ 331,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,76*
€ 311,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,28*
€ 297,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,21*
€ 271,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.