Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 900 x 900 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Einweg-Abdichtmatte
Artikel-Nr.:
     103-561486
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     OBP90V5
EAN/GTIN:
     4260589115366
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatte, PU-Beschichtung, gelb, LxB 900 x 900 mm, VE 5 Stk.

Schnelles Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen, Gullys etc. Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - leicht, flexibel, dicht. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Abdichten und Vorbeugen - haftet optimal am Untergrund. Effektive, temporäre Abdichtung - ideal für den Notfall und unterwegs.

Robuster Gewebeträger mit Polyurethanbeschichtung auf der Oberseite und Klebeschicht auf der Unterseite. Stabil und reißfest. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive 2 Bindevliestücher BASIC Universal, grau. Damit können bis 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden. Die Einweg-Kanal-Abdichtmatten werden dort eingesetzt, wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Einsatz im Notfall oder im Präventivfall . Auch zum Mitführen in Fahrzeugen bestens geeignet. Die Unterseite ist selbstklebend und schließt dicht ab. Nicht abwaschbar - nur einmal verwendbar. Witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung da ohne Weichmacher. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären .
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
1 mm
Material:
Polyurethan
Mattenhöhe:
1 mm
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Flächenleckage, Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, 561486 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Einweg-Abdichtmatte, Einweg-Abdichtmatten, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 90,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 557,92*
€ 663,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,89*
€ 627,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 521,61*
€ 620,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 498,73*
€ 593,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 482,53*
€ 574,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 454,17*
€ 540,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.