Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Rinnen-Abdichtmatte, wiederverwendbar, inkl. Transport-/Lagerbox, LxBxH 2000 x 1000 x 10 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible Rinnen-Abdichtmatte
Flexible Rinnen-Abdichtmatte
Flexible Rinnen-Abdichtmatte
Artikel-Nr.:
     103-561501
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     OBY2000RV
EAN/GTIN:
     4061753117397
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Flexible Rinnen-Abdichtmatte, wiederverwendbar, inkl. Transport-/Lagerbox, LxBxH 2000 x 1000 x 10 mm.

Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - schnelles Abdichten von Abflussrinnen. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Robust, wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Inklusive gelber Transport- und Lagerbox. Spezialkunststoff (Polyurethan) haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Temporäre Abdichtung für den Notfall und zur Vorbeugung.

Wiederverwendbare rechteckige Abdichtmatte für lange Abflussrinnen aus abwaschbarem Spezialkunststoff (Polyurethan). Haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Die Abmessungen der Matten sind abgestimmt auf Länge und Breite von Abflussrinnen. Inklusive praktischer Transport- und Lagerbox , gelb. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive 2 Bindevliestücher BASIC Universal, grau in der gelben Transport- und Lagerbox. Damit können bis 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden. Die Kanalabdichtmatten werden dort eingesetzt, wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Abflussrinnen in das Abwassersystem eintreten können. Die Rinnen-Abdichtmatten können nach dem Einsatz mit Waschmittel gereinigt werden und sind für den nächsten Notfall oder Präventivfall wieder einsetzbar. Die Unterseite ist selbstklebend und dicht. Die Oberseite besteht aus einem Polyester-Silikon-Überzug und sorgt für Stabilität und Reißfestigkeit. Diese ist mit Griffen versehen, zur leichten Handhabung. Die Matte ist witterungsbeständig, auch bei Sonneneinstrahlung, da keine Weichmacher eingesetzt werden.

Bitte beachten: Weitere Größen - auch kundenspezifische Sondermaße sind möglich - bitte anfragen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Polyurethan
Mattenhöhe:
10 mm
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Flächenleckage, Tropfleckage, Verschüttung
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, 561501 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Abflussrinnen-Abdichtmatte, Abflussrinnen-Abdichtmatten, Absorber, Absorptionsmittel, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Rinnen-Abdichtmatte, Rinnen-Abdichtmatten, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,23*
€ 908,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,94*
€ 860,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 715,70*
€ 851,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,40*
€ 827,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,62*
€ 764,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.