Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absperr-Deich, wiederverwendbar, mit Transport-/Lagerbox, LxBxH 5000 x 70 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Absperr-Deich
Flexibler Absperr-Deich
Artikel-Nr.:
     103-561506
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     ORY07-5V
EAN/GTIN:
     4061753117441
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Flexibler Absperr-Deich, wiederverwendbar, mit Transport-/Lagerbox, LxBxH 5000 x 70 x 50 mm.

Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - Flüssigkeiten umleiten, eingrenzen, rückhalten. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Robust, befahrbar, wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Inklusive gelber Transport- und Lagerbox. Spezialkunststoff (Polyurethan) haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Temporäre Abdichtung für den Notfall und zur Vorbeugung.

Wiederverwendbarer Absperrdeich aus abwaschbarem, stark haftendem Spezialkunststoff (Polyurethan). Haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Praktische Griffe für einfaches Handling. Die Absperrdeiche sind beliebig miteinander koppelbar , als Ring oder als längerer Deich. Kann nach dem Einsatz mit Waschmittel/Seife gereinigt werden - sofort für den nächsten Notfall oder Präventivfall wieder einsetzbar. Die Unterseite ist selbstklebend und schließt dicht ab . Die Oberseite ist mit einem Polyester-Silikon überzogen - für Stabilität, Reißfestigkeit und einfaches, angenehmes Handling . Inklusive praktischer gelber Transport- und Lagerbox . EUROKRAFT-Exklusiv inklusive 2 Bindevliestücher BASIC Universal, grau in der gelben Transport- und Lagerbox. Damit können bis 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden. Ideal auch zum Reinigen der gebrauchten Absperrdeiche. Ideal zum Umleiten, Eingrenzen und Rückhalten von gewässergefährdenden Flüssigkeiten, Gefahrstoffen und Chemikalien. Werden dort eingesetzt, wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Besonders robust, befahrbar und witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung (ohne Weichmacher). Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären .

Bitte beachten: Weitere Größen - auch kundenspezifische Sondermaße sind möglich - bitte anfragen!
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Flächenleckage, Tropfleckage, Verschüttung
Weitere Suchbegriffe: 561506 49, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Absperrbarriere, Absperrbarrieren, Absperrdeiche, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,31*
€ 789,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,46*
€ 733,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,30*
€ 726,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,88*
€ 705,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,49*
€ 682,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.