Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ErgoTec®-Wischer, soft, Länge 350 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ErgoTec®-Wischer
ErgoTec®-Wischer
ErgoTec®-Wischer
Artikel-Nr.:
     103-561599
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-ES350
EAN/GTIN:
     4017942989467
Suchbegriffe:
Unger
561599 49
Fensterreinigung
Wischer
ErgoTec®-Wischer, soft, Länge 350 mm, ab 5 Stk.

Optimierte S-Feder. Angenehm: Optimal in der Hand, weniger Verletzungen. Schnell: Einfaches Wechseln von Gummi und Schiene. Sicher: Kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus).

Der ErgoTec®-Wischer hat einen ergonomischen Griff aus zwei Komponenten. Er wird komplett mit S-Schiene und einem weichen Gummi geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
350 mm
Produkttyp:
Abzieher
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.