Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Schiene, mit Wischergummi, hart, Länge 250 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Schiene
S-Schiene
Artikel-Nr.:
     103-561602
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-NE25H
EAN/GTIN:
     4017942920446
Suchbegriffe:
Unger
561602 49
Putzzubehör
Putzzubehöre
S-Schiene, mit Wischergummi, hart, Länge 250 mm, ab 5 Stk.

Qualität: Robuster Edelstahl. Kompatibel: Passt auf ErgoTec®-, S- und Pro-Wischer. Praktisch: Position variabel, einfacher Gummiwechsel.

Die Schiene besteht aus Edelstahl und ist passend für ErgoTec®-, S- und Pro-Wischer. Sie kommt komplett mit einem weichen Gummi.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Produkttyp:
Ersatzgummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.