Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwascher mit Standardbezug, Länge 250 mm, grün / weiß, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwascher mit Standardbezug
Einwascher mit Standardbezug
Artikel-Nr.:
     103-561606
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-WC250
EAN/GTIN:
     4017942300064
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
einwascher
Einwascher mit Standardbezug, Länge 250 mm, grün / weiß, ab 5 Stk.

Gute Reinigungskraft. Gut auswaschbar. Leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern.

Kompletteinwascher mit Standardbezug, StripWasher® Original Strip Pac.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Länge:
250 mm
Produkttyp:
Einwascher
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Unger, 561606 49, Fensterreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.