Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschaber, im Edelstahlhalter, 10 cm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschaber
Glasschaber
Artikel-Nr.:
     103-561612
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-TM100
EAN/GTIN:
     4017942400061
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Glasschaber, im Edelstahlhalter, 10 cm, ab 5 Stk.

Qualität: Robuster Edelstahl. Praktisch: Passt in UNGER-Wischergriffe (für Teleskopstange). Sicher: Klappmechanismus.

Der Glasschaber ist 10 cm lang und befindet sich im Edelstahlhalter. 10 Klingen sind in einem praktischem Kunststoffetui verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: ceranfeld schaber, Unger, 561612 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.