Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschaber ErgoTec®, mit Karbon-Klinge, grün / schwarz, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschaber ErgoTec®
Glasschaber ErgoTec®
Artikel-Nr.:
     103-561614
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-EG100
EAN/GTIN:
     4017942500303
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Glasschaber ErgoTec®, mit Karbon-Klinge, grün / schwarz, ab 5 Stk.

Effektiv: Extragroße Schaberfläche, doppelseitige Karbon-Klinge. Praktisch: Einfacher Klingenwechsel mit Schlitten. Sicher: Schutzkappe passt auf Sicherheitskonus.

Der Schaber mit der Extrapower. Ergonomischer Zweikomponentengriff.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün, schwarz
Länge:
240 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
32 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: ceranfeld schaber, Unger, 561614 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.