Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange, mit Sicherheitskonus, 1200 mm, 2-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstange
Teleskopstange
Artikel-Nr.:
     103-561617
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-EZ120
EAN/GTIN:
     4017942991910
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung
Teleskopstange, mit Sicherheitskonus, 1200 mm, 2-teilig.

2K-Griffe - verbesserte Griffsicherheit, ergonomisches Arbeiten. Anti-Rutsch-Endkappe - sicherer Stand beim Abstellen. Gewicht und Steifigkeit perfekt ausbalanciert.

Mit UNGER-Teleskopstangen arbeiten Sie standfest vom Boden aus. Der UNGER-Sicherheitskonus macht alle Arbeiten sicherer, da die Werkzeuge einrasten und nicht herunterfallen können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Farbe:
silber, grün
Material:
Aluminium, Kunststoff
Länge:
1200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Produkttyp:
Stiele
Weitere Suchbegriffe: Unger, 561617 49, Aluminiumstiel, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alu-Stiel, Alustiele, Alu-Stiele, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele, Teleskopstange, Teleskopstangen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.