Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher für Einwascher, NINJA Bucket on a Belt, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher für Einwascher
Köcher für Einwascher
Artikel-Nr.:
     103-561622
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-BB010
EAN/GTIN:
     4017942400405
Suchbegriffe:
Holster Glasreinigung
holster glasreinigung
Köcher für Einwascher, NINJA Bucket on a Belt, schwarz.

Praktisch: Der Eimer am Gürtel, das Wichtigste dabei. Effektiv: Ideal an Leitern oder in engen Räumen. Schnell: Clipverschluss zur schnellen Befestigung.

Der Köcher hat Platz für 1 Einwascher, 2 Wischer (NINJA und Standard) und 1 Schaber. Der Eimer kann praktisch am Gürtel oder mit dem Hüftgurt befestigt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
330 mm
Produkttyp:
Halterungen
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Unger, 561622 49, Fensterputzer, Fensterreiniger, Fensterreinigung, Fensterwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.