Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonrolle, Ø 80 x 70 mm, für Elektro-Stapler.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonrolle
Nylonrolle
Artikel-Nr.:
     103-563430
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     RY030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
563430 49
Ersatzteil
Ersatzteile
Rolle
Nylonrolle, Ø 80 x 70 mm, für Elektro-Stapler.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Hubgeräte
Produkttyp:
Räder
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.