Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Säulenschwenkkran, Schwenkbereich 360°, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4,0 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Artikel-Nr.:
     103-563505
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     MOB12-PR1,25-4,0+SIXX1F-HF+V15
EAN/GTIN:
     4061753117519
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran, Schwenkbereich 360°, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4,0 m.

Keine Befestigung am Hallenboden notwendig. Flexibel einsetzbar bzw. schnelles Versetzen möglich. Modularer Aufbau des Sockelgewicht.

Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz. Arretierung in einer Stellung und drei Ösen für den Krantransport. Öse zur Transportsicherung des Elektrokettenzug. Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 24 V. Ausführliche Dokumentation. Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk. Hubgeschwindigkeit 2-stufig. Einsatz in Hallen für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C ausgelegt. Anstrichaufbau für Hallenbetrieb, Krankonstruktion stahlkiesentrostet und Schwenkkran in RAL 1007 narzissengelb, mobiler Befestigungssockel Stahlbau in RAL 7016 anthrazit, Sockelgewicht betongrau. Befestigungssockel komplett vormontiert. Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, CEE-Geräteaufbaustecker, Schleifringkörper, Rundschleppkabel-Stromzuführung.

Lieferung ohne Kranfahrwerk, Staplertaschen und Schwenkbegrenzer. Unter Zubehör erhältlich. Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
360°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
2710 mm
Hebezughöhe:
433 mm
Haupthub:
8 m/min
Feinhub:
2 m/min
Weitere Suchbegriffe: säulendrehkran vetter, handfahrwerk, Vetter, 563505 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.461,93*
€ 12.351,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.914,45*
€ 12.442,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.442,04*
€ 14.806,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.187,53*
€ 14.503,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12.065,65*
€ 14.358,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.945,72*
€ 14.215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.914,45*
€ 14.178,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.