Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Säulenschwenkkran, Schwenkbereich 360°, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5,0 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Mobiler Säulenschwenkkran
Artikel-Nr.:
     103-563511
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     MOB12-PR2,5-5,0+SIXX2F-HF+V159
EAN/GTIN:
     4061753117564
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Mobiler Säulenschwenkkran, Schwenkbereich 360°, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5,0 m.

Keine Befestigung am Hallenboden notwendig. Flexibel einsetzbar bzw. schnelles Versetzen möglich. Modularer Aufbau des Sockelgewicht.

Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz. Arretierung in einer Stellung und drei Ösen für den Krantransport. Öse zur Transportsicherung des Elektrokettenzug. Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, Steuerspannung 24 V. Ausführliche Dokumentation. Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk. Hubgeschwindigkeit 2-stufig. Einsatz in Hallen für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C ausgelegt. Anstrichaufbau für Hallenbetrieb, Krankonstruktion stahlkiesentrostet und Schwenkkran in RAL 1007 narzissengelb, mobiler Befestigungssockel Stahlbau in RAL 7016 anthrazit, Sockelgewicht betongrau. Befestigungssockel komplett vormontiert. Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, CEE-Geräteaufbaustecker, Schleifringkörper, Rundschleppkabel-Stromzuführung.

Lieferung ohne Kranfahrwerk, Staplertaschen und Schwenkbegrenzer. Unter Zubehör erhältlich. Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
360°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
2790 mm
Hebezughöhe:
433 mm
Haupthub:
6 m/min
Feinhub:
1.5 m/min
Weitere Suchbegriffe: Vetter, 563511 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.885,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.349,10*
€ 19.455,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.124,76*
€ 19.188,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15.963,52*
€ 18.996,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.913,55*
€ 18.937,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.885,14*
€ 18.903,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.