Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LateralFile™ Lodge, mit 4 Schließfächern, Höhe je 375 mm, pink.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LateralFile™ Lodge
LateralFile™ Lodge
Artikel-Nr.:
     103-564094
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L0824SABX2SXP601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BISLEY
564094 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
LateralFile™ Lodge, mit 4 Schließfächern, Höhe je 375 mm, pink.

Doppelwandige Türen. Soft-Close-Scharniere. Visitenkartenhalter.

Das attraktive Design der LateralFile™ Lodges macht sie zu der perfekten Stauraumlösung für jede Büroumgebung. Flexibel und stilvoll mit nahtlosen Rückseiten können sie als visuelle Raumtrenner dienen und Laufwege gestalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
845 mm
Tiefe:
470 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
pink
Türfarbe:
pink
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Fächer:
4 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,18*
€ 1.158,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,11*
€ 1.142,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,77*
€ 1.095,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,47*
€ 1.054,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.